Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5468764
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692430911
EAN/GTIN:
     4043692430911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • Ice-Age Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Serie:
snow & rain
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,55*
€ 81,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 81,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,92*
€ 82,39*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 70,68*
€ 85,16*
€ 4,95*
ab € 71,28*
€ 85,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,39*
€ 98,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,79*
€ 86,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,90*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.