Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, incl. 2x Säbelsägeblatt, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5446721
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016C0000
EAN/GTIN:
     4059952581439
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Bosch Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28
Dank der neuen BITURBO Brushless-Technologie bietet die GSA 18V-28 maximale kabelfreie Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen 1.100-W-Säbelsäge entspricht.
Die werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts.
Die GSA 18V-28 bietet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, deshalb ist das Arbeiten mit ihr in jeder Position einfacher und ermüdungsfreier.
Die GSA 18V-28 ist ideal für Abrissarbeiten mit verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff und Dämmmaterialien.
Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System.
Die GSA 18V-28 hat die perfekte Bauweise für wandnahe, von oben ausgeführte Schnitte.
Ihr ergonomisches Design beinhaltet einen gebogenen oberen Griffteil, der mehrere Greifpositionen bequem ermöglicht.
Die Hubzahl lässt sich einfach und stufenlos über den Ein-/Aus-Schalter einstellen.
Die Säbelsäge ist ausgestattet mit einem einhängbaren Aufhängehaken für ausbalanciertes Aufhängen des Werkzeugs.

Lieferumfang:
  • 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal, separat erhältlich als 2er-Pack: (2 608 654 416)
  • 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, separat erhältlich als 2er-Pack: (2 608 654 403)
  • Karton
Weitere Informationen:
Schnitttiefe in Holz:
230
Hublänge:
28 mm
Hersteller:
Bosch
Max. Schnitttiefe in Metall:
150 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
230 mm
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3,2
Hubzahl max.:
2900 /min
Grundpreis:
Nein
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
2900
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
4 kg
Höhe:
170
Breite:
96
Länge:
450
Akkuspannung:
18 V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,79*
€ 220,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 221,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 182,66*
€ 222,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 187,83*
€ 224,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,773*
€ 224,623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900370
ab € 108,64*
Sonstiges
Bosch
2608900400
ab € 95,58*
Sonstiges
Bosch
2608900376
ab € 93,25*
Sonstiges
Bosch
2608900377
ab € 14,47*
Sonstiges
Bosch
2608900393
ab € 89,65*
Sonstiges
Bosch
2608900395
ab € 116,15*
Sonstiges
Bosch
2608900367
ab € 87,11*
Sonstiges
Bosch
2608900363
ab € 10,01*
Sonstiges
Bosch
2608900362
ab € 72,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.