Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM Säbelsägeblatt, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608900400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900400
EAN/GTIN:
     4059952534909
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Holz mit eingebundenen Metallelementen! Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. Was ist noch härter als ein Bosch-Carbide-Blatt? Natürlich eine Bosch-Carbide-Blatt mit verstärkten Zähnen! Manchmal werden Blätter bei Abrissarbeiten so stark beansprucht, dass die Zähne abgerissen werden. Also hat Bosch sie noch stärker gemacht. Wenn du wirklich die robustesten Strukturen und Beschläge zerlegen musst, ist das Bosch EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ Säbelsägeblatt genau das Richtige für dich. Es lässt sich auch durch härteste Einsätze nicht aufhalten und schneidet einfach weiter. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
5 mm
Zahnteilung [mm]:
3.5-5.0
Zahnteilung [TPI]:
5-7
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität. | Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand. | Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke.
Material:
Holz mit zähem Metall | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Hartholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,481 kg
Nettogewicht:
0,481 kg
Volumen:
0,257 dm3
Abmessung Länge:
254 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, reciprosäge bosch, reciprosäge, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 97,82*
€ 116,63*
6 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 97,39*
€ 116,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 97,49*
€ 116,66*
1 Tag
21
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 99,82*
€ 119,71*
3 Tage
15
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,69*
€ 119,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,63*
€ 138,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,35*
€ 138,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,98*
€ 129,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,82*
€ 122,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,82*
€ 116,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 97,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 66,642*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 101,692*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 74,071*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 113,626*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 198,898*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 177,766*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 759,616*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 778,265*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 665,328*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 69,59*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 117,805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.