Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 47 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444663
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142PP/47
EAN/GTIN:
     8713197339250
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA

Eigenschaften:

  • Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
  • Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
  • Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
pro Paar
€ 4,79*
ab € 17,09*
€ 23,58*
3 Tage
631
pro Paar
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,62*
7 Tage
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 25,18*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 28,23*
8 Tage
20
pro Stück
€ 5,80*
ab € 20,77*
€ 28,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paar
ab 3 Paar
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.