Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 20,5 mm
KS Tools HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 20,5 mm
KS Tools HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 20,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p540954
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0189
EAN/GTIN:
     4042146347812
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
  • DIN 335 Form C
  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • drei Schneiden
  • zylindrischer Schaft
  • tiefgeschliffene Spannuten
  • mit TiN beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Senkwinkel:
90°
Zylinderschaftdurchmesser:
10
Schneidstoff:
HSS TiN
Nenndurchmesser:
20,5
Hersteller:
KS Tools
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
63
Form:
C
Oberfläche:
TiN
Werkstoff:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 335 C
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335, KS, Tools, HSS, TiN, Kegel-, und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 19,90*
ab € 14,29*
€ 19,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 22,79*
9 Tage
13
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 22,95*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 16,77*
€ 23,87*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,06*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.