Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-336.0189 Herst.-Nr.: 336.0189 EAN/GTIN: 4042146347812 |
| |
|
| | |
| - DIN 335 Form C
- rechtsschneidend
- 90° Senkwinkel
- drei Schneiden
- zylindrischer Schaft
- tiefgeschliffene Spannuten
- mit TiN beschichteter Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle | Durchmesser D1: | 20.5 mm | Durchmesser D2: | 3.5 mm | Schaftdurchmesser D3: | 10.0 mm | Farbe: | gold | Form: | Form C | Gewicht [g]: | 52 g | Herstellernummer: | 336.0189 | Gesamtlänge L in mm: | 63.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 335 Form C | Oberfläche: | TiN | Schaftform: | zylindrisch | Schneidstoff: | HSS TiN | Schneidrichtung: | rechts | Senkung DIN74 BF: | M10 | Senkwinkel: | 90 ° (Winkel) | Variantenartikel: | 336.0170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,28* | € 20,80* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,91* | € 23,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,55* | € 23,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,82* | € 25,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,02* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|