Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 12,5 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 12,5 mm, 5er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 12,5 mm, 5er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 12,5 mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p540019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3125
EAN/GTIN:
     4042146165249
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Schneidstoff:
HSS-G Co 5 %
Spannutlänge:
50
Anzahl der Bohrer:
5
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Durchmesser:
12,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
goldbraun
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
HSS-G Co5
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
pro Packung
€ 19,90*
ab € 40,53*
€ 53,58*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 45,68*
€ 61,14*
8 Tage
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 61,43*
7 Tage
40
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,57*
€ 63,37*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,86*
€ 67,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,14*
€ 72,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,14*
€ 64,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,31*
€ 61,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,91*
€ 59,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,68*
€ 54,36
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.