Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p539907 Herst.-Nr.: 330.3013 EAN/GTIN: 4042146339640 |
| |
|
| | |
| - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 130° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Warmhärtebeständigkeit
- für höchste Beanspruchung
- goldbraune Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | KSTools | Schaft: | Zylinderschaft | Typ: | N | Gesamtlänge: | 38 | Arbeitslänge: | 16 | Durchmesser: | 1,3 | Norm: | 338 | Normart: | DIN | Oberfläche: | goldbraun | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schneidrichtung: | rechts | Spitzenwinkel: | 130° | Schneidstoff: | HSS-G Co 5 % | Spannutlänge: | 22 | Anzahl der Bohrer: | 10 | Werkstoff: | HSS-G Co5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, KS, Tools, HSS-G, Co, 5, Spiralbohrer, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 3,64* | € 5,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,09* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,97* | € 6,21* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,23* | € 6,38* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,89* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,397* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|