Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p539901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3007
EAN/GTIN:
     4042146339596
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Schneidstoff:
HSS-G Co 5 %
Spannutlänge:
19
Anzahl der Bohrer:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
28
Arbeitslänge:
9
Durchmesser:
0,7
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
goldbraun
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
HSS-G Co5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,62*
€ 5,29*
9 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,07*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,19*
6 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,37*
5 Tage
40
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.