Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-091 Gr. 40 offwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-091 Gr. 40 offwhite
GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-091 Gr. 40 offwhite
Artikel-Nr.:
     5417B-p5397504
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223835014
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
30°C
Farbcode:
091
Internetfarbe:
weiß
Größe:
40
Farbe:
offwhite
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß 40, bluse, bluse weiß, GREIFF, Damen, RF, 1/4, Arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.