Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-091 Gr. 34 offwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-091 Gr. 34 offwhite
GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-091 Gr. 34 offwhite
Artikel-Nr.:
     5417B-p5397501
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223834987
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
30°C
Farbcode:
091
Internetfarbe:
weiß
Größe:
34
Farbe:
offwhite
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: greiff damenbluse weiß, bluse, bluse weiß, GREIFF, Damen, RF, 1/4, Arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.