Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.9 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.9 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.7)
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.9 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.7)
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.9 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.7)
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.9 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.7)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372093
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22720900002000
EAN/GTIN:
     4251765316059
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stabiler Regal-Baukasten. Indivduell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell-Fassauflage,Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Farbe:
blank
Länge:
1340 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
19
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
530 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Stapelgestell (2272.9)
Weitere Suchbegriffe: Fassauflage Sorbents, Sorbentsfassauflage, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, auffangwanne stahl, fassregal, Eichinger, Fass-Abfüllstation, (konfigurierbar), 2272.9, feuerverzinkt, (für
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,81*
€ 140,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 141,60*
100 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,34*
€ 144,73*
100 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,93*
€ 144,73*
100 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,93*
€ 144,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.