Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.3 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.3 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.1)
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.3 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.1)
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.3 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.1)
Eichinger Fass-Abfüllstation (konfigurierbar) 2272.3 feuerverzinkt (für Auffangwanne Typ 2272.1)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372069
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22720300002000
EAN/GTIN:
     4251765315816
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stabiler Regal-Baukasten. Indivduell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell-Fassauflage,Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
530 mm
Breite:
540 mm
Farbe:
blank
Länge:
540 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
13
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Stapelgestell (2272.3)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 138,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,18*
€ 138,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 139,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 124,75*
€ 151,84*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,41*
€ 169,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.