Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. M schwarz
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. M schwarz
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. M schwarz
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. M schwarz
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. M schwarz
Hakro Damen Jacke Ultralight #267 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5353042
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0267005005
EAN/GTIN:
     4045981168000
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke für Damen, mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in-Ton und von YKK®. Die HAKRO Damen Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100 % recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Der mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbeutel kann individuell veredelt werden. Material: Micro-Ripstop aus 100 % recyceltem Polyester Gewicht: 55 g/m² Eigenschaft: atmungsaktiv, wasserabweisend Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 30 °C Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
30 °C
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
Micro-Ripstop aus 100 % recyceltem Polyester, 55 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 26,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 26,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 26,92*
5 Tage
36
€ 5,90*
ab € 20,46*
€ 28,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,34*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0267029008
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0267029009
ab € 20,54*
Ähnlich
Hakro
0267029006
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0267029005
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0267029004
ab € 18,74*
Ähnlich
Hakro
0267029007
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0267029003
ab € 18,57*
Ähnlich
Hakro
0267010008
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0267010009
ab € 20,39*
Ähnlich
Hakro
0267010006
ab € 18,58*
Ähnlich
Hakro
0267010005
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0267010004
ab € 18,63*
Ähnlich
Hakro
0267010007
ab € 18,60*
Ähnlich
Hakro
0267010003
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0267005008
ab € 18,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.