Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Einlegesohle 4665 Gr. 39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Einlegesohle 4665 Gr. 39 schwarz
Baak Einlegesohle 4665 Gr. 39 schwarz
Baak Einlegesohle 4665 Gr. 39 schwarz
Baak Einlegesohle 4665 Gr. 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5335318
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4665
EAN/GTIN:
     4031783001560
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Baak Einlegesohle 4665

  • Baak ESD Softstep+ Einlegesohle für Herrenschuhe in normaler Weite
  • ART 4665; DGUV112-191 orthopädisch anpassbar
  • weich dämpfendes Fußbett
  • fußgerechte Formgebung mit Kugelferse
  • atmungsaktiv, antibakteriell
  • geeignet für ESD-Schuhe
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, baak einlegesohle, esd einlegesohle, Baak, 4665, Gr., 39, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 8,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,42*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 5,68*
€ 8,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 10,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,29*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,29*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,29*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,30*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,31*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 7,02*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.