| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5259303 Herst.-Nr.: 23480-3 EAN/GTIN: 4025888371987 |
| |
|
| | |
| - Norm: - EN ISO 20471, Klasse 3 - EN 343 Klasse 3/1/X - EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3) - EN 1149-5 - EN 13034 Typ PB [6] - EN ISO 13688 - Obermaterial: 98% Polyester, 2% Karbon - Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h - Wassersäule: 2.000 mm - Wattierung: 100% Polyester - Futter: 100% Baumwolle - Farbe: fluoreszierend gelb - Größen: S-3XL - wind- und wasserdicht, atmungsaktiv - Nähte geschweißt - flammhemmend gem. EN 14116 - antistatisch gem. EN 1149-5 - Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6 - verdeckter robuster YKK® 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Klettverschlüssen - verdeckte Reißverschlüsse garantieren Kratzfreiheit - Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund - elastischer Saum - verstaubare abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Kordeln - hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung - 2 Funkgeräteschlaufen - Die Jacke ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm - 1 Napoleontasche mit Reißverschluss; - 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen; - 1 Innentasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | warngelb | Material: | 98% Polyester / 2% Karbon | Gewicht: | 2000 | Ausführung: | Warnschutzjacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | PSA-Kategorie: | Kat. II | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Wassersäule: | 2000 mm | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Safestyle, HERIBERT, MULTINORM, PILOTJACKE, Gr., 3-XL |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,07* | € 65,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 52,34* | € 65,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,02* | € 65,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,57* | € 65,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,59* | € 71,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|