| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5226606 Herst.-Nr.: 5319-8000-90-54 EAN/GTIN: 4035386442867 |
| |
|
| | |
| REIFF Damen Kochhose RF Cuisine Basic 5319
Ausführung:
Modell: 5319-1850-018 und Modell: 5319-1850-010 RF Cuisine Basic- Material: 100% Baumwolle / 200 g/m³
- Damen-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler mir geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittler Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Ausführung:
Modell: 5319-8000-010 - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle / 210 g/m³
- Damen-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- Trocknen im Tumbler mir geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittler Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | weiß | Material: | 68% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 210 g/m² | Form: | lang | Farbcode: | 90 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | GREIFF | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bäckerhose, Kochhose, damen-hose weiss gr.54, damen arbeitshose, damen-arbeitshose weiß, GREIFF, Damen, Hose, Regular, Fit, 5319-8000-90 |
| | |
| |