Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.43
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.43
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.43
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.43
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.43
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.43
Artikel-Nr.:
     5417B-p5171211
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692166230
EAN/GTIN:
     4043692166230
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Schweißerstiefel DUO SOFT 792 P Fe Al HI HRO

Ausführung:
  • Gießer- und Schweißerstiefel
  • Thermo-Hitzeschutzblende
  • mit seitlichem Schnellverschluss
  • tragende Nähte aus Kevlar
  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Waterproofleder
  • Reißverschluss
  • Überkappe
  • isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil
  • DUOSOFT Sohlentechnologie
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • Norm: EN ISO 20349-1:2017 P Fe Al HI HRO
Material:
Glattleder, waterproof 

Die Norm EN ISO 20349:2017-1 stellt erweiterte Anforderungen an die Ausstattung von Gießer- und Schweißerstiefeln. Die Schuhe müssen verschiedenen Prüfverfahren im Zusammenhang mit extremer Wärmeeinwirkung und Kontakteinwirkung mit geschmolzenem Metall standhalten. Dies gilt besonders für die Beschaffenheit des Obermaterials sowie für die Hitzebeständigkeit des Sohlenkomplexes. In einem umfangreichen Gießtest mit dem TÜV Rheinland hat ATLAS® alle Anforderungen der EN ISO 20349:2017-1 für Gießer- und Schweißerstiefel erfolgreich bestanden.
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. III
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,90*
ab € 88,55*
€ 105,47*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 105,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,76*
€ 105,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,47*
€ 110,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 114,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,36*
€ 131,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,49*
€ 126,72
pro Paar
ab 4 Paar
€ 106,17*
€ 126,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,66*
€ 118,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,31*
€ 114,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,47*
€ 107,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,05*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.