| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p513915 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729073583 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Regen-Parka Atlantis
Ausführung:
- Strickbund im Ärmelende
- verdeckter 2-wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Systemreißverschluss zum Einzippen der BILBAO Weste
- Reißverschluss innen für die Veredelung
- verländerter Rücken
- 2 grloße Schubtaschen mit Patte
- Brusttasche mit Patte
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Handytasche
- Innentasche
- Kapuze verstellbar mit elastischer Kordel
- Reflexstreifen von 50 mm
- wasserdichter und atmungsaktiver Stoff
- atmungsaktives Meshfutter
- 2-fache Kappnähte
- wasserdichte Nähten
Material: 100 % Polyester, Gewicht: 200 g/m² Größen: XS - 3XL
Zertifiziert EN343:2003+A1:2007 - Klasse 3
Zertifiziert EN471:2003+A1:2007 - Klasse 3 - XS Klasse 2 Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C | Internetfarbe: | orange | Gewicht: | 200 g/m² | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 10.000 mm | Hersteller: | Dassy | Farbe: | orange/dunkelblau | Größe: | L | Ausführung: | Warnschutzregenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange gr. l, regenmantel, regenmantel orange, Dassy, Warnschutz, Regen-Parka, Atlantis, Gr., L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,03* | € 73,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,36* | € 74,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,89* | € 78,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,82* | € 91,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|