Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP LED-Kopfleuchte EX-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-iron phosphate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP LED-Kopfleuchte EX-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-iron phosphate
SCANGRIP LED-Kopfleuchte EX-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-iron phosphate
SCANGRIP LED-Kopfleuchte EX-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-iron phosphate
SCANGRIP LED-Kopfleuchte EX-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-iron phosphate
SCANGRIP LED-Kopfleuchte EX-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-iron phosphate
Artikel-Nr.:
     5417B-p5037130
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5606
EAN/GTIN:
     5708997356067
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
COB-LED mit optimierter Lichtstreuung sorgen für extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes · explosionsgeschützte Stirnlampe · sehr robust und leicht · Sensormodus lässt sich die Lampe einfach mit einer Doppelhandbewegung ein-/ausschalten · als Zusatzfunktion kann die Stirnlampe vom Band abgenommen und als Handlampe genutz werden · inklusive starkem Haltemagnet auf der Rückseite · Besonderheiten: Schutz vor Gas - Zone 2 und Staub - Zone 22 (II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65)
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP 65
Akku:
Li-iron phosphate
Leuchtdauer:
2,5-3,5
Lumen:
100/200
Hersteller:
Scangrip
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Ex-Leuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, scangrip led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, SCANGRIP, LED-Kopfleuchte, EX-VIEW, 3,8, V, 1600
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,21*
€ 81,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 82,66*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 67,1786*
€ 83,2086*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 84,02*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.