| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5036920 Herst.-Nr.: 590/52 EAN/GTIN: 4260056152696 |
| |
|
| | |
| - Premium Qualität
- 6-eckig
- Ø 12 mm
- Gespitzt
- Papiert
- Geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff
- Temperaturbeständig bis 70 °C
- VE = 1 Schachtel à 12 Stück
Wir empfehlen dazu: Pica Classic 588 Kreidehalter
Weitere Informationen: | | Papiert: | Ja | Kreidenform: | sechseckig | Farbe: | weiß | Hersteller: | Pica | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, pica signierkreide weiß, fettsignierkreide, fettsignierkreide weiss, Pica, Förster-/Signierkreide, Classic, PRO, 590, weiß |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,59* | € 0,95* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,61* | € 0,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,65* | € 1,03* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,45* | € 1,06* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,09* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|