Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Försterkreide PRO 12x120mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Försterkreide PRO 12x120mm weiß
Försterkreide PRO 12x120mm weiß
Artikel-Nr.:
     4502-13L3555
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     590/52
EAN/GTIN:
     4260056152696
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Pica-Marker 590/52 Försterkreide PRO 12x120mm weiß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Ausführung:
Kreide
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Trockenes und nasses Schnittholz ,Stein,Beton,Plastik
Länge:
120 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,90*
Lager 4502
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,91*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,96*
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,95*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
590/41
ab € 0,45*
Ähnlich
Pica
590/44
ab € 0,44*
Ähnlich
Pica
590/40
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.