|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5036917 Herst.-Nr.: 591/44 EAN/GTIN: 4260056152740 |
| |
|
|  |  |
 | - 6-eckig
- Ø 11 mm
- Gespitzt
- Unpapiert
- Geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall
- VE = 1 Schachtel à 12 Stück
Weitere Informationen:  |  | Papiert: | Nein | Farbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Pica | Länge: | 110 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, tieflochmarker pica, bohrloch pen, signierkreide gelb, Pica, Classic, ECO, 591, gelb |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 300 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,28667* | € 0,39667* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,25* | € 0,45* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 12 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,26917* | € 0,48917* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,27* | € 0,49* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,24* | € 0,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|