Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide Classic ECO 591 gelb unpapiert 12 St./Schachtel PICA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Signierkreide
Signierkreide
Artikel-Nr.:
     1498-4000871382
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     591/44
EAN/GTIN:
     4260056152740
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
110 mm
Form:
6-eckig
Marke:
PICA
Ausführung:
unpapiert
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, pica signierkreide gelb, fettsignierkreide, fettsignierkreide gelb, Beschriftung, Kreiden, Signierkreiden
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32917*
€ 0,50917*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,51*
12
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5825*
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,70*
Lager 1498
475
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
588-10
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.