Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55
Bosch Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55
Bosch Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55
Bosch Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55
Bosch Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55
Bosch Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55
Artikel-Nr.:
     5417B-p5017492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A025GD
EAN/GTIN:
     4059952593364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber
Elektronikschrauber
Tiefenanschlagschrauber
Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55

GMA 55 ist der Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber für bequemes und schnelles Arbeiten auch in schwierigen Positionen dank ergonomischem Design und geringem Gewicht von weniger als 0,4 kg. 
Mit seinem Daumenrad lässt sich die Tiefe schnell einstellen, und eine werkzeuglose Einstellung der Schraubenlänge ist ebenfalls möglich. 
Das offene Design erleichtert die Reinigung, verhindert das Absetzen von Staub, und erhöht somit die Lebensdauer. Der Aufsatz GMA 55 eignet sich für Trockenbauschrauben mit bis zu 5 mm Durchmesser und einer Länge zwischen 25 und 55 mm. Seine Stärke zeigt sich bei sich wiederholenden Arbeiten wie das Anbringen von Trockenbauplatten an Zimmerdecken. 

Der GMA 55 ist kompatibel mit allen Bosch Professional Trockenbauschraubern und Akku-Trockenbauschraubern wie GTB 18V-45, GTB 12V-11 oder GSR 18 V-EC TE. Der PowerSAVE-Modus des Bosch GTB 18V-45 Professional funktioniert auch mit dem Magazinaufsatz GMA 55. 

Lieferumfang:
  • 1x PH2-Schrauberbit (145 mm) enthalten
  • 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Höhe:
121
Breite:
63
Länge:
201
Maschine:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 85,29*
5 Tage
82
€ 5,90*
ab € 69,25*
€ 85,68*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 70,57*
€ 87,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,34*
€ 90,80*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,28*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,72*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,36*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 137,91*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 150,38*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 322,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.