Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Kombirohrsäge "PIPECUT MINI" + Akku 18 V Li-Power, 4 Ah + Ladegerät (EU) + Führungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Kombirohrsäge "PIPECUT MINI" + Akku 18 V Li-Power, 4 Ah + Ladegerät (EU) + Führungsschiene
Rothenberger Kombirohrsäge "PIPECUT MINI" + Akku 18 V Li-Power, 4 Ah + Ladegerät (EU) + Führungsschiene
Rothenberger Kombirohrsäge "PIPECUT MINI" + Akku 18 V Li-Power, 4 Ah + Ladegerät (EU) + Führungsschiene
Rothenberger Kombirohrsäge "PIPECUT MINI" + Akku 18 V Li-Power, 4 Ah + Ladegerät (EU) + Führungsschiene
Rothenberger Kombirohrsäge "PIPECUT MINI" + Akku 18 V Li-Power, 4 Ah + Ladegerät (EU) + Führungsschiene
Rothenberger Kombirohrsäge "PIPECUT MINI" + Akku 18 V Li-Power, 4 Ah + Ladegerät (EU) + Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     5417B-p5009781
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003398
EAN/GTIN:
     4004625536834
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Die PIPECUT mini ist ein echtes Multitalent. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Die PIPECUT mini kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die Maschine wird mit einem CAS Akku angetrieben, mit welchem 200 weitere Maschinen von 20 unterschiedlichen Herstellern genutzt werden können.

Anwendungsvorteil:

  • Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm geschnitten werden
  • Säge Montageschienen oder Gewindestangen schnell und einfach
  • Verwandel die PIPECUT mini in eine Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge
  • Drei neue, hochqualitative Sägeblätter

Akku-Kombirohrsäge zum Sägen von Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl bis Ø110mm sowie Panäle, Montageschienen, Profile und Gewindestangen.

Universalwerkzeuge sind die Standardausrüstung für jeden SHK-Handwerker. ROTHENBERGER bietet ein breites Sortiment an Zangen von handlichen, leichten Wasserpumpenzangen und Eckrohrzangen bis hin zu 60-Zoll-Einhandrohrzangen für Einsätze in der Industrie.

Damit Sie voll ausgestattet sind, können Sie von ROTHENBERGER auch weitere Arbeitsmittel wie Wasserwaage, Maßband, Hammer, Schraubendreher, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel oder Maurermeißel beziehen.

Werkzeugsets bieten Ihnen die Möglichkeit, perfekt Ordnung zu halten und auf einen Blick zu sehen, ob etwas fehlt und zwar vom Azubi-Set mit 50 Teilen bis hin zum voll ausgestatteten Service-Koffer. Oder Sie verwenden unser Koffersystem ROCASE die Koffer sind untereinander verklickbar, und können mit Trays und unseren ROBOXEN genau auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt zu perfekten Ordnungssystemen ausgebaut werden.Zum Trennen von Rohren stehen Rohrabschneider für Kunststoff- und Metallrohre sowie Kunststoffscheren und verschiedene Sägen zur Verfügung. Entgrater sind teilweise schon in die Rohrabschneider integriert so haben Sie ein Teil weniger im Koffer.

Installateure, Heizungsbauer, Servicetechniker wie auch Elektriker oder Bauarbeiter in der Wasser-, Öl- und Gasindustrie müssen Rohre aus verschiedenen Materialien schneiden oder trennen. Ob Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Wellrohr sowie Plastikrohre aus PVC, PP oder PEX und Mehrschichtverbundrohr (MSR) ROTHENBERGER bietet mit seinem hochklassigen Portfolio an Scheren und Rohrabschneidern eine Profi-Lösung für jede Aufgabe. Schneidwerkzeuge kommen jeden Tag zum Einsatz sie müssen leicht, verlässlich und angenehm zu benutzen sein. ROTHENBERGER berücksichtigt diese Anforderungen, wenn es um die Gestaltung von Werkzeugen geht. Oft erledigen unsere Werkzeuge nicht nur eine Aufgabe: Nehmen Sie zum Bespiel unsere Rohrabschneider. Sie haben alle einen Entgrater und ein Ersatzschneidrad im Griff. Das spart Ihnen Zeit, die Mühe zu suchen, und Sie bekommen mehr für Ihr Geld.

Einsatzbereich:

  • In der Neuinstallation und Wartung von Rohren im SHK- und Industriebereich

Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Rothenberger
Höhe:
10
Breite:
24
Länge:
52
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
max. Rohrdurchmesser:
110 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
4150 U/min
Gewicht mit Akku:
5,2 kg
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.464,40*
€ 1.519,67*
7 Tage
3
€ 4,90*
ab € 1.469,67*
€ 1.525,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.508,63*
€ 1.576,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.518,67*
€ 1.581,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.522,41*
€ 1.583,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,67*
€ 1.808,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,30*
€ 1.798,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,00*
€ 1.763,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,40*
€ 1.742,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.