Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Bandfellmaschine '"BAND-IT AKKU HT", Grundgerät, im Koffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p5009404
Hersteller:
     Eisenblätter
Herst.-Nr.:
     38102
EAN/GTIN:
     4055054011379
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

Eisenblätter stellt eine neu entwickelte, besonders kompakte, leistungsstarke und edle Bandfeilmaschine vor mit allen Eigenschaften und der kraftvollen Leistung, wie stromgebundene Geräte. Dank des neuen und robusten LiHD Akku Motors.


Features:

  • Durch die kompakte, schmale Bauweise, ideal zum Arbeiten an engen Stellen z. B. in Kanten, Falzen und Ecken u.a. möglich. Besonders interessant im Geländer-, Apparate-, Werkzeug-, und Metallbau.
  • Für Schleif- und Polierbänder von 5 und 9 mm Breite. Sekundenschneller Bandwechsel. Schnell wechselbare, Messing-Umlenkrollen, mit hochwertigen Nadellagern und gummierten Laufflächen.
  • Schleif- und Polierbänder werden automatisch geführt und justiert. Mittels Rändelschraube lässt sich die Vorspannung auch fest arretieren, für festeren Anpressdruck und punktgenaues Arbeiten.
  • Akku-Hochleistungsmotor mit LiHD-Technik 18 Volt, kraftvoll wie stromgebundene Geräte, mit 5,5 Ah Batteriepower (2 Stück im Grundset) Optional auch 8,0 Ah ergänzbar, sowie Schnelladegerät.
  • Gefedert durch staubdichten Gasdruckdämpfer. Mobil oder stationär einsetzbar z. B. durch Tisch-Kugelgelenkhalter.
  • 100% Made in Germany.


Set Inhalt:

  • 1 BAND-IT AKKU Grundgerät
  • 1 robuster und schlagfester Kunststoffkoffer für Maschine und Zubehör

Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Hersteller:
Eisenblätter
Max. Leerlaufdrehzahl:
5600 U/min
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: schellenband, Eisenblätter, Bandfellmaschine, '"BAND-IT, AKKU, HT",, Grundgerät,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 546,72*
€ 644,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,12*
€ 649,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,45*
€ 758,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,22*
€ 699,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,05*
€ 673,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,72*
€ 650,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.