Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26835)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26835)
Wiha Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26835)
Wiha Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26835)
Wiha Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26835)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500892
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26835
EAN/GTIN:
     4010995268350
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.

Anwendung: Horizontal und vertikal einsetzbar.

Normen: DIN ISO 9654.

IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Länge:
115
Norm:
DIN ISO 9654
ESD-geprüft:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
Vornschneider
Abmessungen:
Breiter Kopf, 29° abgewinkelt.
Weicher Draht:
1,2 mm
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Zangenlänge mm:
115 mm
Gewicht:
87 g
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,93*
€ 44,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 44,46*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,74*
€ 46,43*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 37,01*
€ 48,28*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 49,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.