Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26835, Wiha Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014278
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26835
EAN/GTIN:
     4010995268350
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26835, Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 26835, 115 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87 GRAMM
ESD Artikel:
Ja
Durchmesser max:
1.2 mm
Gesamtlänge (mm):
115 mm
Gesamtlänge (Zoll):
4 1/2
Schneidkraft:
2
Weicher Draht:
1.2 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 45,41*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 45,61*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,24*
€ 46,46*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,45*
€ 50,62*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,35*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.