Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500883
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26831
EAN/GTIN:
     4010995268312
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erfüllt Ihre Ansprüche: Zum Schneiden verschieden harter Drähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Allround-Elektronik-Seitenschneider für das Schneiden unterschiedlich harter Drähte.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Weitere Informationen:
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Norm:
DIN ISO 9654
ESD-geprüft:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Typ:
Seitenschneider
Abmessungen:
Breiter, halbrunder Kopf.
Weicher Draht:
1,4 mm
Harter Draht:
0,4 mm
Mittelharter Draht:
1 mm
Zangenlänge in Zoll:
4 ½ "
Zangenlänge mm:
115 mm
Serie:
Z 44 1 04
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0916
Gewicht:
77 g
Länge:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Wiha
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 33,24*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 33,51*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 34,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 36,47*
1
€ 5,46*
ab € 29,83*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.