Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kraftvornschneider Classic 180 mm, 7" (26758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kraftvornschneider Classic 180 mm, 7" (26758)
Wiha Kraftvornschneider Classic 180 mm, 7" (26758)
Wiha Kraftvornschneider Classic 180 mm, 7" (26758)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500710
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26758
EAN/GTIN:
     4010995267582
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Arbeitspinzette
Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten.

Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.

Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5748.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Typ:
Kraftvornschneider
Norm:
DIN ISO 5748
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Piano-Draht:
1,8 mm
Harter Draht:
2,8 mm
Mittelharter Draht:
3,8 mm
Zangenlänge in Zoll:
7 "
Zangenlänge mm:
180 mm
Serie:
Z 17 0 01
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,239
Abmessungen:
Klassische Form.
Gewicht:
216 g
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 13,97*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 15,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,41*
1
€ 5,00*
ab € 11,99*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.