Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26758, Wiha Kraftvornschneider Classic, 26758, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1014067
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26758
EAN/GTIN:
     4010995267582
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Arbeitspinzette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26758, Kraftvornschneider Classic, 26758, 180 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
216 GRAMM
Durchmesser max:
1.8 mm
Gesamtlänge (mm):
180 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7
Schneidkraft:
17
Mittelharter Draht:
3.8 mm
Harter Draht:
2.8 mm
Gehärteter Federstahl:
1.8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 13,18*
1
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 14,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 15,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,48*
1
€ 5,00*
ab € 11,92*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.