Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500677 Herst.-Nr.: 38552 EAN/GTIN: 4010995385521 |
| |
|
| | |
| Elektriker Werkzeuge: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Isolierte Kombizange: Drei Funktionen - ein Werkzeug. Für die drei Vorgänge Ablängen, Abmanteln (NYM 3x1,5² bis 5x2,5²) und Abisolieren brauchen Sie nur noch ein Werkzeug.
Ergonomisches Zangen Set: Durch den speziell gekröpften Zangenkopf wird ein ergonomisches und kraftsparendes Abmanteln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange ermöglicht.
Werkzeug für Elektroniker: Der extra breite Griffrücken mit eingearbeiteten Hart- und Weichzonen sowie die gebogenen Griffenden verhindern ein Abrutschen der Finger.
Anwendung: Schneiden weicher + harter Drähte + Kabeln z.B. NYM-Leitung, Abmanteln von Rund- + Feuchtraumkabeln, Abisolieren der Leiter an schwer zugänglichen Stellen, z.B. in Abzweig- + Verteilerdosen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wiha | Werkstoff: | Stahl | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Zangenlänge in Zoll: | 7 " | Zangenlänge mm: | 170 mm | Serie: | Z 14 1 06 | Herkunftsland: | VN | Gesamtgewicht: | 0,161 | Weicher Draht: | 4 mm | Harter Draht: | 1,6 mm | Mittelharter Draht: | 2,5 mm | Typ: | Kombizange | Gewicht: | 300 g | Länge: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,38* | € 31,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,42* | € 32,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,58* | € 32,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,52* | € 32,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,68* | € 32,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|