Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Flachrundzange Industrial mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2" (32322)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Flachrundzange Industrial mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2" (32322)
Wiha Flachrundzange Industrial mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2" (32322)
Wiha Flachrundzange Industrial mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2" (32322)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500606
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32322
EAN/GTIN:
     4010995323226
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.

Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Gerade Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Hersteller:
Wiha
Schneidenhärte HRc:
62
DIN ISO 5745:
Ja
Für mittelharten Draht bis max.:
2,5
Für harten Draht bis max.:
1,8
Greiffläche gezahnt:
Ja
Piano-Draht:
1,2 mm
Abmessungen:
Gerade Form., Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
Harter Draht:
1,8 mm
Mittelharter Draht:
2,5 mm
Zangenlänge in Zoll:
6 ½ "
Zangenlänge mm:
160 mm
Serie:
Z 05 0 02
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,168
Typ:
Flachrundzange
Backenform:
flach-rund, gerade
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
159 g
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 16,91*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 18,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 19,53*
1
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.