Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz mit Haltefunktion 9-teilig 1,5-10mm Wiha


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher- Satz mit Haltefunktion 9-teilig 1,5-10mm Wiha
Winkelschraubendreher- Satz mit Haltefunktion 9-teilig 1,5-10mm Wiha
Winkelschraubendreher- Satz mit Haltefunktion 9-teilig 1,5-10mm Wiha
Winkelschraubendreher- Satz mit Haltefunktion 9-teilig 1,5-10mm Wiha
Winkelschraubendreher- Satz mit Haltefunktion 9-teilig 1,5-10mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3058650110
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37351
EAN/GTIN:
     4010995373511
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf und MagicRing®, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Kugelkopf verfügt ab Schlüsselweite 3 mm über einen MagicRing® zum Festhalten der Schrauben. Mit gefasten Schlüsselenden. Lieferung im Handhalter ErgoStar. Anwendung: Speziell zum Hineinführen oder Herausheben von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
Wiha
Ursprungsland:
Polen
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 23,67*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 23,68*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 24,03*
Lager 214
175
pro Satz
€ 4,30*
ab € 18,67*
€ 24,14*
7 Tage
252
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 24,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,14*
€ 28,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,53*
€ 28,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,76*
€ 27,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,18*
€ 26,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,48*
€ 25,56
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 21,25*
€ 25,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,67*
€ 22,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
20553
ab € 3,93*
Sonstiges
Wiha
20549
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
20550
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
20570
ab € 1,81*
Sonstiges
Wiha
20551
ab € 2,14*
Sonstiges
Wiha
20552
ab € 2,93*
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.