Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T25 x 163 mm (31240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T25 x 163 mm (31240)
Wiha Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T25 x 163 mm (31240)
Wiha Stiftschlüssel TORX MagicSpring schwarzoxidiert T25 x 163 mm (31240)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500346
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31240
EAN/GTIN:
     4010995312404
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Spart Zeit: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest.

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
163
Schenkellänge, lang:
163
Schenkellänge, kurz:
33
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
25
Gesamtgewicht:
0,032
Abmessungen:
T25
Gewicht:
27 g
Sechskantklinge in Zoll:
3/16
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
33 mm
Länge Stiftschlüssel:
163 mm
TORX®:
T25
Serie:
366R
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
Herkunftsland:
DE
Abtriebsform:
TORX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 3,73*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,61*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,769*
€ 4,949*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.