Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter
Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter
Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter
Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter
Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter
Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter
Wiha Innensechskant Schlüssel Satz 11-tlg, Stiftschlüssel Set mit Kugelkopf für Winkel bis zu 25 Grad, Sechskantschlüssel im Compact Halter
Artikel-Nr.:
     5417B-p500156
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36453
EAN/GTIN:
     4010995364533
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Der durchdachte Wiha Sechskant Satz besticht durch raffinierte Funktionen, kombiniert mit einer praktischen Aufbewahrung und ist somit der ideale Helfer für Profis, Heimwerker oder Handwerker.

Sehr platzsparend:
Alle gängigen Schlüssel kompakt und platzsparend untergebracht.

Aufbewahrung:
Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Dank des cleveren Kugelkopfes ist es möglich Verschraubungen, mit einem Winkel von bis zu 25 Grad, auch an schwer zugänglichen Stellen, ohne große Mühe zu Lösen.

Vertrauen Sie auf die gewohnte Wiha Qualität. Dank verwendetem Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet ist der Schraubendreher besonders stabil, rostbeständig und leistet lange gute Dienste.

1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2 mm (01393) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3 mm (01396) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4 mm (01398) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5 mm (01400) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6 mm (01402) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7 mm (07922) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8 mm (01404) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 9 mm (36452) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10 mm (01406) 1x Compact Halter
Weitere Informationen:
Verpackung:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
11
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Wiha
Herkunftsland:
DE
Serie:
369 H11
Verpackungsgröße:
236 x 83 x 81 mm
Abmessungen:
SW 1,5mm; SW 2mm; SW 2,5mm; SW 3mm; SW 4mm; SW 5mm; SW 6mm; SW 7mm; SW 8mm; SW 9mm; SW 10mm;
Gewicht:
617 g
Gesamtgewicht:
0,62
Norm:
DIN ISO 2936
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 23,99*
3 Tage
36
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,24*
€ 24,08*
6 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,98*
€ 27,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,19*
€ 28,95*
1 Tag
150
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,34*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01406
ab € 2,77*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,61*
Sonstiges
Wiha
01396
ab € 0,62*
Sonstiges
Wiha
01398
ab € 0,84*
Sonstiges
Wiha
01400
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
01402
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
07922
ab € 2,34*
Sonstiges
Wiha
01404
ab € 2,06*
Sonstiges
Wiha
369090
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.