Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz
Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz
Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz
Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz
Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz
Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz
Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix, 6 teilig, Schraubenziehersatz VDE Elektriker, isoliert 1000v, Schlitz/Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417B-p499631
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36455
EAN/GTIN:
     4010995364557
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Vielseitig einsetzbar:
Ein Set aus 6 Schraubenziehern, welches für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt wurde – egal ob für den Profi- oder Hobbyheimwerker

Ergonomisches Schraubendreherset:
Mit patentiertem SoftFinish Griff Design für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Slim Klingen:
Für elektrische Anwendungen, Schutzisolation in Klinge intergriert, für bis zu 33% schlankere Klingen, tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen

Optimales Preisleistungsverhältnis:
Hohe Qualität, langlebiges Elektro Werkzeug, robustes Werkzeugset

Inhalt Schraubenzieherset:
4x Schlitz, 2x Pozidriv

Durch unser einzigartiges Wiha Griff Größen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle ist unser Schraubendreher Set einfach zu halten. Der Schraubendrehersatz ist zwar nicht magnetisch, kann aber mit unserem Magnetisierer magnetisiert und entmagnetisiert werden. Da sich gelaserte Spitzen nach nur wenigen Anwendungen schon abnutzen, haben wir keine Lasertip Klinge. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Dabei wurde gemäß IEC 60900 geprüft. Besonders geeignet ist das Schraubendreherset für Anwendungen im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Unser Schraubendreher Satz besteht aus den folgenden Einzelteilen: 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix (35446), Schlitz:
3,5 mm, Sichtbare Klingenlänge:
100 mm 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix (35390), Schlitz:
4,0 mm, Sichtbare Klingenlänge:
100 mm 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix (35391), Schlitz:
5,5 mm, Sichtbare Klingenlänge:
125 mm 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix (35392), Schlitz:
6,5 mm, Sichtbare Klingenlänge:
150 mm 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix (35395), Pozidriv:
PZ1, Sichtbare Klingenlänge:
80 mm 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix (35396), Pozidriv:
PZ2, Sichtbare Klingenlänge:
100 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Flachplattenschieber
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
isoliert nach EN 60900:
Ja
Anzahl der Teile:
6
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,63
Abmessungen:
3,5mm x 100mm; 4,0mm x 100mm; 5,5mm x 125mm; 6,5mm x 150mm; PZ1 x 80mm; PZ2 x 100mm;
Serie:
3201 ZK6
Gewicht:
627 g
Norm:
Gefertigt gemäß IEC 60900:2004
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,33*
€ 29,67*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,34*
€ 32,38*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 32,54*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,15*
€ 32,70*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 28,58*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
32411080
ab € 6,57*
Sonstiges
Wiha
32412100
ab € 9,00*
Sonstiges
Wiha
3201035100
ab € 4,48*
Sonstiges
Wiha
3201040100
ab € 5,34*
Sonstiges
Wiha
3201055125
ab € 6,42*
Sonstiges
Wiha
3201065150
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.