Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000289666 Herst.-Nr.: 36455 EAN/GTIN: 4010995364557 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehersatz 3201 ZK6 6-tlg.Schlitz/PZD slim fix VDE WIHA mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneiden und Spitzen brüniertDurch die im vorderen Bereich vollständig in die Klingen integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.Weitere technische Eigenschaften:· Griff: Mehrkomponentengriff· Ausführung: slim fix· Verpackung: Karton· Modell: 3201 ZK6 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040401 | HerstellerNr: | 36455 | Werksnummer: | 4000879982 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher | Ausfuehrung: | slim fix VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 6tlg wiha, schlitz-esd-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,33* | € 29,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,34* | € 32,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,76* | € 32,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,15* | € 32,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 28,58* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|