Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p499521 Herst.-Nr.: 27606 EAN/GTIN: 4010995276065 |
| |
|
| | |
| DURCHDACHT: Dank der rechteckigen Klingenform sind die Klingen ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken
EFFIZIENT: Für den Klingenaustausch beim Universalschaber.
VIELSEITIG: Die Klingen erleichtert das Entfernen von Etiketten, Tapeten, Teppichen, Farbresetn etc. von harten Oberflächen
EFFIZIENT: Die Universalklingen sind langlebig und können problemlos ausgetauscht werden
LIEFERUMFANG: 10x Ersatzklingen, 13mm breit
Anwendung: Für den Klingenaustausch beim Universalschaber. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wiha | Klingenform: | Flach | Klingenmaterial: | Metall | Klingenbreite: | 13 | Herkunftsland: | US | Gesamtgewicht: | 0,034 | Serie: | SB 430 40 K10 | Verpackungsgröße: | 275 x 92 x 102 mm | Gewicht: | 49 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsschaber, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha dichtungsschaber, dichtungsschaber, abbrechklingen 13mm, Wiha, Universalschaber, Ersatzklingen, Set, 10, teilig, |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Blister | € 5,90* | ab € 4,39* | € 6,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 6,90* | ab € 4,75* | € 6,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 7,90* | ab € 4,90* | € 6,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 4,30* | ab € 4,88* | € 7,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 4,95* | ab € 5,10* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|