Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm (32384)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499326
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32384
EAN/GTIN:
     4010995323844
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Durchmesser_Rundklinge:
6,0 mm
Klingenform:
rund
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Klingendicke:
1
Klingendurchmesser:
6
Griffmaterial:
Wiha SoftFinish
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Betätigungssechskant:
Nein
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
418
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
418
Abmessungen:
6,0mm x 300mm
Verpackungsgröße:
433 x 104 x 45 mm
Durchmesser Rundklinge:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Schneidenstärke:
1 mm
Schlitz:
6 mm
Gesamtgewicht:
0,154
Serie:
302
Länge Schraubendreher:
418 mm
Sichtbare Klingenlänge:
300 mm
Gewicht:
134 g
Griffdurchmesser:
36 mm
Schaftlänge:
300
Abtriebsgröße:
6
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,65*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,36*
1
€ 5,00*
ab € 8,02*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.