Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32384, Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 18
Image 18
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014734
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32384
EAN/GTIN:
     4010995323844
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32384, Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 32384, 6,0 mm x 300 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
136 GRAMM
Schneidenstärke 1:
1 mm
Schlitz 1:
6 mm
Durchmesser Rundklinge:
6 mm
Griffdurchmesser:
36 mm
Länge Klinge sichtbar:
300 mm
Gesamtlänge (mm):
418 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,59*
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,29*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 10,45*
1
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.