Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 100 mm (27754)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499324
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27754
EAN/GTIN:
     4010995277543
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

DIN ISO 2380.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
218
Griff:
Längsgriff
Durchmesser_Rundklinge:
5,5 mm
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Klingendicke:
1
Klingendurchmesser:
5,5
Griffmaterial:
Wiha SoftFinish
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Betätigungssechskant:
Nein
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
218
Herkunftsland:
DE
Schneidenstärke:
1 mm
Schlitz:
6 mm
Gesamtgewicht:
0,095
Serie:
302
Länge Schraubendreher:
218 mm
Sichtbare Klingenlänge:
100 mm
Abmessungen:
6,0mm x 100mm
Verpackungsgröße:
234 x 110 x 84 mm
Durchmesser Rundklinge:
5,5 mm
Gewicht:
85 g
Griffdurchmesser:
36 mm
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
6
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,70*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 8,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,77*
1
€ 5,46*
ab € 6,64*
€ 9,43*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.