Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27754, Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 27754, 6,0 mm x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014711
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27754
EAN/GTIN:
     4010995277543
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

27754, Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 27754, 6,0 mm x 100 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87 GRAMM
Schneidenstärke 1:
1 mm
Schlitz 1:
6 mm
Durchmesser Rundklinge:
5.5 mm
Griffdurchmesser:
36 mm
Länge Klinge sichtbar:
100 mm
Gesamtlänge (mm):
218 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 8,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,83*
1
€ 5,46*
ab € 6,64*
€ 9,52*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.