Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schonhammer Safety weich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 50, 360 mm (26655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schonhammer Safety weich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 50, 360 mm (26655)
Wiha Schonhammer Safety weich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 50, 360 mm (26655)
Wiha Schonhammer Safety weich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 50, 360 mm (26655)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499008
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26655
EAN/GTIN:
     4010995266554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Erfüllt Ihre Ansprüche: Blauer Kopf / weich: z.B. für Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten. Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.

Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.

GS-geprüft.

Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
50
Länge:
360
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Rückschlagsfrei:
Nein
Hersteller:
Wiha
Verpackungsgröße:
470 x 140 x 58 mm
Höhe Hammerkopf:
131 mm
Hammerlänge:
360 mm
Durchmesser Schlagkopf:
50 mm
Serie:
832-15
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
1,155
Gewicht:
1077 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer wiha, Wiha, Schonhammer, Safety, weich/mittelhart, mit, Hickory-Holzstiel,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 29,78*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 29,86*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,15*
€ 34,65*
1
€ 5,46*
ab € 28,67*
€ 37,71*
1
€ 3,90*
ab € 29,18*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.