Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer 50 (26618)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer 50 (26618)
Wiha Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer 50 (26618)
Wiha Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer 50 (26618)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498990
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26618
EAN/GTIN:
     4010995266189
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Anwendung: Montage- und Demontagearbeiten, Blecharbeiten, Bauhandwerk, Werkstatt.

Material: Hartes Celluloseacetat, farbecht und verschleißfest.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Durchmesser:
50
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Serie:
831-8
Verpackungsgröße:
106 x 102 x 63 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,1
Durchmesser Schlagkopf:
50 mm
Gewicht:
53 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer, Nylonhammer, Plastikhammer, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Wiha, Schlagkopf, hart, Rund, für, Safety
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,14*
2
€ 5,00*
ab € 6,455*
€ 9,225*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,32*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 10,36*
2
€ 3,90*
ab € 7,315*
€ 10,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.