Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schlagkopf mittelweich, rund, für Safety Schonhammer 30 (26422)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schlagkopf mittelweich, rund, für Safety Schonhammer 30 (26422)
Wiha Schlagkopf mittelweich, rund, für Safety Schonhammer 30 (26422)
Wiha Schlagkopf mittelweich, rund, für Safety Schonhammer 30 (26422)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498979
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26422
EAN/GTIN:
     4010995264222
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Anwendung: Fliesen verlegen, Pflasterhandwerk, Rabattenplatten setzen, Trockenbau, Verlegearbeiten im Garten- und Landschaftsbau.

Material: Mittelweicher Kautschuk (Gummi), verschleißfest.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Durchmesser:
30
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Serie:
831-3
Verpackungsgröße:
158 x 56 x 43 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,03
Durchmesser Schlagkopf:
30 mm
Gewicht:
30,6 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,53*
5
€ 5,00*
ab € 2,506*
€ 3,596*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,75*
5
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,08*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.