Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (36082)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wiha Bit Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (36082)
Wiha Bit Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (36082)
Wiha Bit Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (36082)
Wiha Bit Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (36082)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498479
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36082
EAN/GTIN:
     4010995360825
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Norm:
DIN 3126
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Doppelbit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
1
Abtriebsgröße:
SL/PZ 1
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,047
Abmessungen:
SL/PZ1;
Gewicht:
43 g
Serie:
7049 XZ
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Klingenlänge:
70 mm
Abtriebsform:
PlusMinus/Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 8,91*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,28*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,35*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 9,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.