Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Professional 50 mm TORX (T30) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38689)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Professional 50 mm TORX (T30) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38689)
Wiha Bit Set Professional 50 mm TORX (T30) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38689)
Wiha Bit Set Professional 50 mm TORX (T30) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38689)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498315
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38689
EAN/GTIN:
     4010995386894
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Inhalt:

  • 2x Bit Professional 50 mm TORX 1/4" E6,3 T30 (33923)
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
30
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Ausführung:
Bit
Kugelkopf:
Nein
Serie:
7045 Z
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,2
Gewicht:
34,33 g
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsform:
Torx
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 7,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,50*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 7,92*
1
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
33923
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.