Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 (01726)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 (01726)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 (01726)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 (01726)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497870
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01726
EAN/GTIN:
     4010995017262
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Bohrung in der Bitspitze für TORX Tamper Resistant Sicherheitsschrauben.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kugelkopf:
Nein
Hersteller:
Wiha
Mit Bohrung:
Ja
Antrieb:
Sechskant
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0043
Abmessungen:
T9H
Gewicht:
5 g
TORX® Tamper Resistant:
T9H
Länge Bit:
25 mm
Serie:
7015 Z TR
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
9
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,71*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 3,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.